SENSORE UNIVERSALE N.A. CON LED F.M8 RS8UA
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RS8U.A
Rubix:999190900024750


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico (contatto reed) universale con led, attacco m8 |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIVERSALE N.A. CON LED F.M8 RS8UA
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1319-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Tipo di Connettore:M8 Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico (contatto reed) universale con led, attacco m8 |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore