MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST6, FUNCTION REED 3-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V R412022872
Sensori, Serie ST6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:R412022872
Rubix:999180400114562
Produttore:R412022872


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST6, FUNCTION REED 3-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V R412022872
Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST6
ST6-R3-M08R-030
Punti di forza
Reed electronic PNP electronic NPN
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione