Riferimenti
Pneumax:RS.UA
Rubix:160000001671639
Produttore:RS.UA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore universale n.a. con led rs.ua |
|---|---|
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 48 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIVERSALE N.A. CON LED RSUA
Sensore magnetico universale Reed Pneumax RS.UA con LED, contatto N.A. per il rilevamento posizione. Alimentazione 0–48 V AC/DC, -20…70°C, IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore universale n.a. con led rs.ua |
|---|---|
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 48 V |
| Tensione | 48 V |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 48 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore