543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-5-M8
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-8M-DS-24V-K-5-M8
Rubix:999190100094604
Produttore:543892-DS-24V-K-5-M8

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-5-M8
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | ottone nichelato; pa; tpe-u (pur); acciaio inossidabile ad alta lega |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore