543876-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE
Rubix:160000000599888
Produttore:543876
EAN:4052568091811

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pmi |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 543876-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92,1 g |
|---|---|
| Tipologia | pmi |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | pa, acciaio inossidabile altamente legato, tpe-u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione