Riferimenti
Festo:SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE
Rubix:160000000605818
Produttore:574336
EAN:4052568103118

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : 574336-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE
Per la scanalatura a T
574336-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); poliuretano termoplastico (guaina del cavo); rinforzato con pa (alloggiamento) |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore