551367-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix:160000000601549
Produttore:551367

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 551367-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Interruttore magnetico a cilindro Reed per fessura rotonda, inseribile longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | pa rinforzato, acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); tpe-u (pur) (guaina del cavo) |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore