30459-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-LED-24-B
SMEO-1 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMEO-1-LED-24-B
Rubix:160000000579687
Produttore:30459
EAN:4052568003692

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smeo |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 27 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30459-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-LED-24-B
Sensore di prossimità SMEO-1-LED-24-B Con contatto reed e diodo emettitore di luce, senza kit di montaggio. Progettazione=Block design, Autorizzazione=C-Tick, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Privo di rame e PTFE, Principio di misura=Reed magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x150x15 mm |
|---|---|
| Peso | 81,07 g |
| Tipologia | smeo |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 27 V |
| Materiale | zinco pressofuso, tpe-u |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore