00138056-ARTICOLO D-A93MAPC

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:D-A93MAPC
Rubix:999221025039662
Produttore:D-A93MAPC
EAN:3618035638074

Dettagli del prodotto : 00138056-ARTICOLO D-A93MAPC


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Paese d'origineJP
€ 41,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione