160251-SENSORE DI FINECORSA SME-8-O-K-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8-O-K-LED-24
Rubix:160000000584720
Produttore:160251
EAN:4052568071752
160251-SENSORE DI FINECORSA SME-8-O-K-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160251-SENSORE DI FINECORSA SME-8-O-K-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x135x25 mm
Peso92,08 g
Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Materialeresina epossidica, pc, pet, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
72,16 IVA esclusa
/ Unità
88,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione