MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST6, FUNCTION REED 3-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V R412022876
Sensore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:R412022876
Rubix:999180700040316
Produttore:R412022876
EAN:3666750005992


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST6, FUNCTION REED 3-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V R412022876
I sensori AVENTICS Series ST6 sono adatti per il montaggio nella scanalatura a T da 6 mm così come per il montaggio del sensore sul cilindro. Sono adatti per il montaggio su tutti i cilindri rotondi AVENTICS, i cilindri a tiranti e i cilindri profilati. Grazie alla loro forma ottimizzata e compatta, i sensori possono essere inseriti a filo nelle scanalature esistenti e integrati in qualsiasi ambiente macchina, anche con montaggio del sensore. Le nervature di ritenuta sul lato del sensore consentono un montaggio semplice, anche in posizioni difficili da raggiungere o per montaggi dall'alto. La robusta vite di fissaggio mantiene il sensore nella posizione desiderata e può resistere a urti o vibrazioni.
Punti di forza
•Sensori universali per il dado standardizzato da 6 mm
Montaggio dall'alto nel dado (montaggio 'drop-in')
Ampia gamma di versioni con diverse lunghezze di cavo e connessioni
Vite di fissaggio combinata con impronta esagonale e testa a fessura
Versioni ATEX disponibili
Versioni per alte e basse temperature disponibili
Montaggio dall'alto nel dado (montaggio 'drop-in')
Ampia gamma di versioni con diverse lunghezze di cavo e connessioni
Vite di fissaggio combinata con impronta esagonale e testa a fessura
Versioni ATEX disponibili
Versioni per alte e basse temperature disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | poliammide |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione