150855-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8-K-LED-24
Rubix:160000000582061
Produttore:150855
EAN:4052568010409
150855-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150855-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
150855-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-24

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega; resina epossidica; pet; pc
Lunghezza del cavo2,5 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale85365019
€ 53,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione