543862-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
Rubix:160000000599881
Produttore:543862
EAN:4052568091781
543862-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543862-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
543862-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepa; acciaio inossidabile ad alta lega
Lunghezza del cavo2,5 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima70 °C
Codice doganale85371098
€ 37,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore