173212-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SL-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SME-10-SL-LED-24
Rubix:160000000586867
Produttore:173212
EAN:4052568013790
173212-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SL-LED-24
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 173212-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SL-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per fessura rotonda, inseribile longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega; pps; nichelato; tpe-u (pu); ottone
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
72,14 IVA esclusa
/ Unità
88,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione