Riferimenti
Camozzi:CSV-220
Rubix:170000000461716
Produttore:10-8952-2200


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 110 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10-8952-2200 CSV-220
Gli interruttori di prossimità magnetici definiscono la posizione dello stantuffo nei cilindri o nelle pinze. Quando il contatto interno viene azionato da un campo magnetico, i sensori completano un circuito elettrico e forniscono un segnale di uscita per attivare direttamente una valvola solenoide o un PLC. Un diodo LED giallo o rosso indica quando il contatto magnetico interno è chiuso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | interruttore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 110 V |
| Materiale | plastica (corpo);resina epossidica;pvc (cavo);pvr (connettore);pu (corpo connettore) |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione