152820-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-230

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8-K-LED-230
Rubix:160000000582383
Produttore:152820
EAN:4052568070472
152820-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-230

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.3 V
Tensione, max.230 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152820-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-LED-230


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x150x10 mm
Peso45,9 g
Tipologiapmi
Tensione, min.3 V
Tensione, max.230 V
Materialeresina epossidica, pet, ps, acciaio inox ad alta lega, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
€ 59,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione