SENSOR REED NO 2-WIRES 10M PUR P8SAGRFDX2

Parker Hannifin Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P8SAGRFDX2
Rubix:999200100101751
Produttore:P8SAGRFDX2
SENSOR REED NO 2-WIRES 10M PUR P8SAGRFDX2

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.230 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSOR REED NO 2-WIRES 10M PUR P8SAGRFDX2


Il sensore magnetico per cilindri della serie P8S consente di rilevare in modo rapido, preciso e senza contatto la posizione del pistone nei cilindri. È facile da montare, può essere utilizzato in numerose applicazioni e offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo.
Tipo di dispositivo di azionamento: Reed (NO) a 2 fili
Tipo di cavo: -
Forma di collegamento 2: Cavo volante
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Materiale dell'alloggiamento: Plastica Poliammide PA12
Isteresi: -
Regime di protezione: IP67
Installazione: -
Colore LED: Giallo (Nessun LED Reed NC)
Lunghezza: -
Frequenza massima di funzionamento: -
Ripetibilità: ≤ 0,1 MT
Materiale vite: Acciaio inox
Resistenza agli urti: -
Segnale in uscita: -
Specifiche Met: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Tensione: 230 V AC/DC
Connessione a filo: LED 10 m. PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.230 V
Materialeplastica poliammide pa12
Lunghezza del cavo10 m
€ 54,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione