FINECORSA MAGNETICO 00041890 D-A54L

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A54L
Rubix:999180300036859
Produttore:D-A54L
EAN:3618035638708
FINECORSA MAGNETICO 00041890 D-A54L

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.200 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FINECORSA MAGNETICO 00041890 D-A54L


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A53/A54/A56/A64/A67, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x33x22 mm
Peso71 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.200 V
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione