8138001-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE

Sensore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE
Rubix:999201215005361
Produttore:8138001
EAN:4052568556518
8138001-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8138001-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE


Per la scanalatura a T

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepa rinforzato, acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); tpe-u (pur) (guaina del cavo)
Lunghezza del cavo7,5 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima85 °C
32,27 IVA esclusa
/ Unità
39,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione