SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022856
Sensore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:R412022856
Rubix:999180700040298
Produttore:R412022856


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022856
Punti di forza
•Sensori universali per il dado standardizzato da 6 mm
Montaggio dall'alto nel dado ("montaggio drop-in")
Ampia gamma di versioni con diverse lunghezze del cavo e connessioni
Vite di montaggio combinata con impronta esagonale e a taglio
Montaggio dall'alto nel dado ("montaggio drop-in")
Ampia gamma di versioni con diverse lunghezze del cavo e connessioni
Vite di montaggio combinata con impronta esagonale e a taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | poliammide (alloggiamento);poliuretano (guaina);acciaio inossidabile (vite) |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione