SENSORE EFF.DI HALL NPN N.A. LED HSNA
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:HSNA
Rubix:999180300027176
Produttore:HSNA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE EFF.DI HALL NPN N.A. LED HSNA
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1391-1500 Pnp - Npn:NPN Tipo di Contatto:Normalmente chiuso Fili:3 Led:SI Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED per CONNETTORE SNAP Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione