SENSORE UNIVERSALE (NO LED) CAVO 2MT. 1500U/1
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1500U/1
Rubix:999180300013893


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico universale (ampolla reed, senza led) |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIVERSALE (NO LED) CAVO 2MT. 1500U/1
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1391-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:NO Lunghezza Cavo:2.00 mt Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE SENZA LED (solo ampolla REED) Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico universale (ampolla reed, senza led) |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pur (ø4,2 mm; 2x0,34 mm²) |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | no |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione