00050639-SWITCH D-M9PL

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PL
Rubix:160000000220822
Produttore:00050639
EAN:3618036133721
00050639-SWITCH D-M9PL

Riepilogo info tecniche

Tipologiarilevatore di posizione
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050639-SWITCH D-M9PL


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso37 g
Tipologiarilevatore di posizione
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
37,41 IVA esclusa
/ Unità
45,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione