00158315-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M12 D-M9PSBPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PSBPC
Rubix:999221025040100
Produttore:D-M9PSBPC
EAN:3618036133493
00158315-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M12 D-M9PSBPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore d-m9 c/connettore m12
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00158315-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M12 D-M9PSBPC


SMC's pre-wired connector auto switches are available in 3 or 4 pin 8mm style, or 4 pin 12mm style. 3 standard wire lengths are also available: 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). With the use of the pre-wired connector switch, the need for minimum order quantities for "special" auto switches with connectors is eliminated, and wiring with the use of standard connectors is simplified.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Tipologiasensore d-m9 c/connettore m12
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Tensione28 V
Indicatore LED
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
42,12 IVA esclusa
/ Unità
51,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione