178293-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q8B-NS-S-L

Sensore induttivo SIES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SIES-Q8B-NS-S-L
Rubix:160000000587280
Produttore:178293
EAN:4052568075750
178293-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q8B-NS-S-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 178293-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q8B-NS-S-L


Sensore di finecorsa SIES-Q40B-PA-X-2L Induttivo, forma speciale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=15 mm

Punti di forza

Block design

Flush mounting

LED switching status indication

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialepressofusione di zinco, cromato, nichelato
Paese d'origineCH
Codice doganale85371098
€ 53,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione