Riferimenti
Schneider Electric:ZCKE05
Rubix:170000000321993
EAN:3389110646252

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di campo magnetico (per cilindri pneumatici), uscita namur a 2 fili |
|---|---|
| Tensione, min. | 8,2 V |
| Tensione, max. | 8,2 V |
Dettagli del prodotto : TESTA PER FINECORSA ZCKE05
Testa per finecorsa ZCKE - senza leva, azionamento a sinistra e a destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di campo magnetico (per cilindri pneumatici), uscita namur a 2 fili |
|---|---|
| Tensione, min. | 8,2 V |
| Tensione, max. | 8,2 V |
| Materiale | plastica (pa12-gf30) |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione