SENSORE AD EFFETTO HALL PNP NA + CH1 SHSPAC1
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:SHSPAC1
Rubix:999180300030687
Produttore:SHSPAC1


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall pnp (normalmente aperto) |
|---|---|
| Tensione, min. | 6 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE AD EFFETTO HALL PNP NA + CH1 SHSPAC1
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1605 Pnp - Npn:PNP Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall pnp (normalmente aperto) |
|---|---|
| Tensione, min. | 6 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pvc (cavo ch1: ø3,5 mm; 3x0,25 mm²) |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione