00102746-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M8 D-M9PSAPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PSAPC
Rubix:999180300035816
Produttore:D-M9PSAPC
EAN:3618036133554
00102746-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M8 D-M9PSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiam8 3 perni
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00102746-SENSORE D-M9 C/CONNETTORE M8 D-M9PSAPC


SMC's pre-wired connector auto switches are available in 3 or 4 pin 8mm style, or 4 pin 12mm style. 3 standard wire lengths are also available: 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). With the use of the pre-wired connector switch, the need for minimum order quantities for "special" auto switches with connectors is eliminated, and wiring with the use of standard connectors is simplified.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiam8 3 perni
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 42,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione