01810149-ARTICOLO D-M9PEL

Interruttore automatico a stato solido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PEL
Rubix:999221025053158
Produttore:01810149
01810149-ARTICOLO D-M9PEL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01810149-ARTICOLO D-M9PEL


Interruttore automatico a stato solido

Punti di forza

Ingresso elettrico: passacavo. Carico applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC 24V DC. Tensione di alimentazione: 5/12/24V DC (4,5 a 28V DC). Corrente di carico: 5 a 40 mA.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
40,43 IVA esclusa
/ Unità
49,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione