SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412022869
Sensore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:R412022869
Rubix:999180600108195
Produttore:R412022869


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412022869
Punti di forza
-6 mm Scanalatura a T
Con cavo
Estremità del cavo aperte, estremità del cavo aperte a 2 pin, 3 pin
Reed elettronico PNP elettronico NPN
Con cavo
Estremità del cavo aperte, estremità del cavo aperte a 2 pin, 3 pin
Reed elettronico PNP elettronico NPN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | poliammide (alloggiamento); poliuretano (guaina del cavo); acciaio inossidabile (vite di bloccaggio) |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione