01659440-ARTICOLO D-MP025C

Sensore posizione cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-MP025C
Rubix:999221025052816
Produttore:01659440
EAN:3618036132830
01659440-ARTICOLO D-MP025C

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di posizione dell'attuatore
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01659440-ARTICOLO D-MP025C


La posizione della corsa dell'attuatore viene rilevata con un segnale analogico compatibile con IO-Link. Inserimento diretto nella scanalatura dell'attuatore. Ripetibilità di 0,1 mm. 4 campi di misura. Uscita interruttore flessibile.

Punti di forza

Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm. Cilindro applicabile: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 e C55. Compatibile con IO-Link. Uscita analogica: Uscita di tensione (0 a 10 [V]), uscita di corrente (4 a 20 [mA]). L'uscita analogica può essere invertita. La configurazione è possibile semplicemente toccando il touch pad. Collegamento del cavo: Linea separata, M8-4pin e M12-4 pin.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di posizione dell'attuatore
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
213,68 IVA esclusa
/ Unità
260,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione