150362-SENSORE DI FINECORSA SIEN-4B-PS-K-L

SIEN Sensore induttivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SIEN-4B-PS-K-L
Rubix:160000000581929
Produttore:150362
EAN:4052568068721
150362-SENSORE DI FINECORSA SIEN-4B-PS-K-L
Riepilogo info tecniche
Tipologiasien
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 150362-SENSORE DI FINECORSA SIEN-4B-PS-K-L


Sensore di finecorsa SIEN-4B-PS-K-L Induttivo, con distanza di commutazione normale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=0,8 mm

Punti di forza

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x130x10 mm
Peso43,29 g
Tipologiasien
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
Paese d'origineHU
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,39 IVA esclusa
/ Unità
67,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione