571339-SENSORE DI FINECORSA SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE

Sensore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Rubix:160000000605164
Produttore:571339
EAN:4052568101190
571339-SENSORE DI FINECORSA SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571339-SENSORE DI FINECORSA SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE


Sensore di prossimità

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialepolitetrafluoroetilene, rame (nota sul materiale);elastomeri termoplastici (guaina per cavi);acciaio inossidabile ad alta lega, ottone nichelato, polipropilene (alloggiamento)
Lunghezza del cavo5 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Codice doganale85365019
77,81 IVA esclusa
/ Unità
94,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione