152836-SENSORE DI FINECORSA SMTO-4U-PS-K-LED-24

SMTO-1 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SMTO-4U-PS-K-LED-24
Rubix:160000000582389
Produttore:152836
EAN:4052568117726
152836-SENSORE DI FINECORSA SMTO-4U-PS-K-LED-24
Riepilogo info tecniche
Tipologiasmto
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 152836-SENSORE DI FINECORSA SMTO-4U-PS-K-LED-24


Sensore di finecorsa SMTO-1-PS-K-LED-24-C Con diodo luminoso e circuito di protezione integrato, senza kit di fissaggio. Forma=Esecuzione rettangolare, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Principio di misurazione=Magneto-resistivo

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • LED switching status indication
  • Cable length 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)164x132x24 mm
Peso70,8 g
Tipologiasmto
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialepet, pvc
Paese d'origineCH
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
253,58 IVA esclusa
/ Unità
309,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione