00363715-ARTICOLO D-M9PWMAPC

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWMAPC
Rubix:999221025042585
Produttore:D-M9PWMAPC
00363715-ARTICOLO D-M9PWMAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363715-ARTICOLO D-M9PWMAPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.5 V
Tensione, max.28 V
Lunghezza del cavo1 m
Paese d'origineJP
57,75 IVA esclusa
/ Unità
70,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione