SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V 0830100465

Sensori, Serie SN2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0830100465
Rubix:170000000531978
Produttore:0830100465
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V 0830100465

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore, serie sn2
Tensione, min.30 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V 0830100465


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie SN2
SN2-R2-M008-030

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore, serie sn2
Tensione, min.30 V
Tensione, max.30 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale85365080
52,29 IVA esclusa
/ Unità
63,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione