173210-SENSORE DI FINECORSA SME-10-KL-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-10-KL-LED-24
Rubix:160000000586865
Produttore:173210
EAN:4052568074609
173210-SENSORE DI FINECORSA SME-10-KL-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 173210-SENSORE DI FINECORSA SME-10-KL-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per fessura rotonda, inseribile longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x5 mm
Peso24,96 g
Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialepps, acciaio inossidabile altamente legato, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
65,76 IVA esclusa
/ Unità
80,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione