00363714-ARTICOLO D-M9PWM

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWM
Rubix:999221025042584
EAN:3618036133271
00363714-ARTICOLO D-M9PWM

Riepilogo info tecniche

Tipologiarilevatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363714-ARTICOLO D-M9PWM


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
M9NW/M9PW/M9BW, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso15 g
Tipologiarilevatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Tensione28 V
Indicatore LED
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
37,47 IVA esclusa
/ Unità
45,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione