00041929-AUTO SWITCH D-A73C

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73C
Rubix:160000001671521
Produttore:D-A73C
EAN:3618035638531
00041929-AUTO SWITCH D-A73C

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041929-AUTO SWITCH D-A73C


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A73C/A80C, Sensori reed, Montaggio su guida, Connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione