Riferimenti
SMC:D-M9P
Rubix:999180300035817
Produttore:D-M9P
EAN:3618036134131

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rilevatore di posizione |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00103076-SENSORE D-M9 D-M9P
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Tipologia | rilevatore di posizione |
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione