161775-SENSORE DI FINECORSA CRSMEO-4-K-LED-24

CRSMEO Interruttore di prossimità circolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRSMEO-4-K-LED-24
Rubix:160000000585010
Produttore:161775
EAN:4052568071974
161775-SENSORE DI FINECORSA CRSMEO-4-K-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrsmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161775-SENSORE DI FINECORSA CRSMEO-4-K-LED-24


Sensore di prossimità CRSMEO-4-K-LED-24 resistente alla corrosione, con cavo, senza kit di montaggio CRSMB/CRSMBR. Design=Tondo, Autorizzazione=C-Tick, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Privo di rame e PTFE, Principio di misura=Reed magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x150x20 mm
Peso62,27 g
Tipologiacrsmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Materialepp, tpe-o
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
€ 73,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione