SENS.HALL DC NO LED 3FILI CAVO 300MM CONN.M8 PNP LHSP
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:LHSP
Rubix:999180300027181


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENS.HALL DC NO LED 3FILI CAVO 300MM CONN.M8 PNP LHSP
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1386-1387-1396-1397-1390-1391-1370-1371-1372-1373-1500-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Pnp - Npn:PNP Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Lunghezza Cavo:0.30 mt Tipo di Connettore:M8 Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione