8059123-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8

Interruttore di prossimità SDBT-MSX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
Rubix:999210922022997
Produttore:8059123
EAN:4052568300470
8059123-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaposizione
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8059123-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8


Interruttore di prossimità elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto; la messa in funzione senza alimentazione è rapida, semplice e molto affidabile, senza necessità di regolazioni o ri-regolazioni di precisione, tramite autoapprendimento o programmazione

Punti di forza

  • Principio di misura: Hall magnetico
  • Autoapprendimento: autoapprendimento automatico del punto di commutazione all'avvio del sistema
  • Programmabile: PNP/NPN, NO/NC e intervallo della finestra di commutazione tra 2 ... 15 mm
  • Inseribile nella scanalatura dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicatore di stato a LED

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaposizione
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima85 °C
28,13 IVA esclusa
/ Unità
34,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione