575411-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DO-24V-K-0,3-M8D
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D
Rubix:999200200083891
Produttore:575411(SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 575411-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DO-24V-K-0,3-M8D
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | pa, acciaio inossidabile ad alta lega, ottone nichelato, tpe-u (pur) (alloggiamento); tpe-u (pur) (guaina del cavo) |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore