SENSORE MAGN.AD AMPOLLA REED CON LED N.A.+CAVO 300MM ATT.M8 (2 FILI) MRSU
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:MRS-U
Rubix:999180300027325
Produttore:MRS-U


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico ad ampolla reed con led universale n.a. |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE MAGN.AD AMPOLLA REED CON LED N.A.+CAVO 300MM ATT.M8 (2 FILI) MRSU
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1319-1320-1325-1345-1330-1332-1348-1349-1386-1387-1396-1397-1370-1371-1372-1373-1500-1605-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:0.30 mt Tipo di Connettore:M8 Caratteristiche:SENSORE ad AMPOLLA REED UNIVERSALE Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico ad ampolla reed con led universale n.a. |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore