Riferimenti
Festo:SMT-8M-A-PSO-24V-E-5-OE
Rubix:999230608015118
Produttore:543892-A-PSO-24V-E-5-OE

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 574333-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PSO-24V-E-5-OE
Per la scanalatura a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | rinforzato con pa; acciaio inossidabile ad alta lega |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione