00041878-ARTICOLO D-A53L

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A53L
Rubix:999221025033961
Produttore:D-A53L
EAN:3618035638746
00041878-ARTICOLO D-A53L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041878-ARTICOLO D-A53L


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A53/A54/A56/A64/A67, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x33x16 mm
Peso71 g
Tipologiainterruttore automatico reed
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione