551379-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D

SMT-10 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix:160000000601560
Produttore:551379
EAN:4052568094799
551379-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmt
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 551379-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D


Sensore di finecorsa SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetico, senza contatto, per scanalatura rotonda. Forma=Per scanalatura rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • For universal use
  • Individually configurable or pre-assembled
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x85x12 mm
Peso10,84 g
Tipologiasmt
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialerinforzato con pa, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
€ 36,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione