SENSORE UNIVERSALE CAVO 3,5MT. LED 1500U-3.5
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1500.U3.,5
Rubix:999180300013890


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIVERSALE CAVO 3,5MT. LED 1500U-3.5
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1391-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:3.50 mt Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
| Tensione | 48 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 3,5 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 48 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione