ILS MAGNETIC POSITION DETECTOR FOR PNEUMATIC CYLINDER T PROFIL WITH MOUNTING REED SWITCH TYPE WITH C P494A0021500A00

Rilevatore di Posizione Magnetico Serie 494

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:P494A0021500A00
Rubix:999200520050535
Produttore:P494A0021500A00
EAN:3661475118316
ILS MAGNETIC POSITION DETECTOR FOR PNEUMATIC CYLINDER T PROFIL WITH MOUNTING REED SWITCH TYPE WITH C P494A0021500A00

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore di posizione magnetica
Tensione, min.230 V
Tensione, max.230 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ILS MAGNETIC POSITION DETECTOR FOR PNEUMATIC CYLINDER T PROFIL WITH MOUNTING REED SWITCH TYPE WITH C P494A0021500A00


Un magnete permanente (M) montato sul pistone del cilindro pneumatico attiva l'interruttore reed del rilevatore di posizione magnetico senza contatto fissato all'esterno della canna del cilindro non magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarivelatore di posizione magnetica
Tensione, min.230 V
Tensione, max.230 V
Materialepoliammide (alloggiamento); poliuretano (cavo)
€ 39,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione